DC電源関連品 :「浮き輪」の検索結果

DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪などに使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤなどへの空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります