絞り込み
ブランド
  • EMERSON(エマーソン)
  • モノタロウ(1)
  • Meltec(大自工業)(12)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • WAVE BOX(5)
  • エーモン(2)
  • エスコ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • カシムラ(1)
  • カーメイト(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • デジタルランド(1)
  • 信林オートモーティブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)エアーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
コンパクト、低価格!!コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

DC電源関連品