サニタリー商品 :「円筒 木材」の検索結果

サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
材質ステンレス 高さ(mm)100 内径×外径(Φmm)97×130 表面処理ヘアーライン 開口寸法(mm)【カウンター】Φ103 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス無
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ 仕様フタなし 厚さ(mm)34 材質(本体)ステンレス 内径×外径(Φmm)170×146 表面処理ヘアーライン(本体) 開口寸法(mm)カウンターΦ156 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス無
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷