収納状態から棚を手前に倒して使用します。使い終わって載せている物をどかすと、小物棚は自動的に収納状態にもどります。
付属品六角穴付ボタンボルトM4×10(ステンレス鋼)注意ラベル
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上ヘアライン仕上
積載荷重N(kgf)90以下(10以下)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
手やひざで下部を押して開きます。容器は取り外せます。容量:約6リットル。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
容量(L)約6
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状シングル・両端固定
仕上Zwei L 仕上
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。