10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ) 動画あり
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・両端固定 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 仕上ヘアライン仕上
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状リング 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 形状シングル・両端固定 仕上Zwei L 仕上
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。 シリーズd lineシリーズ 付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)d line 石鹸受
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)470
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)d line 小物棚
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)930
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

14-7053-02-460 d line タオル掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)d line タオル掛
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・片持ち 材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)350 仕上ヘアライン仕上
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング