絞り込み
分配数
  • 2
  • 1(1)
  • 3(32)
  • 4(35)
  • 5(10)
  • 6(12)
  • 8(13)
ブランド
  • マスプロ電工(15)
  • サン電子(10)
  • マックステル(6)
  • 日本アンテナ(6)
  • フジパーツ(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

    エスエスエーサービス(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
    放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)

    エスエスエーサービス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。 全端子通電型
    端子形状F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224分配数2
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
  • テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ

    テレビプラグ差し込み型2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
  • 4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分配器

    日本アンテナ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
    付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型 マスプロ電工

    3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
    仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
  • 屋外用分配器 3224MHz対応 マスプロ電工

    屋外用分配器 3224MHz対応

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    屋外用分配器 3224MHz対応
  • 4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ

    マックステル
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
    用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
  • 屋外用分配器(全端子電通) 日本アンテナ

    屋外用分配器(全端子電通)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
    周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5タイプ全端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ マスプロ電工

    全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ

    マスプロ電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テレビ端子に差込むタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLED
    分配数2適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED マスプロ電工

    双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED

    マスプロ電工
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
    用途狭い場所の配線に分配数2質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工

    分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ

    マスプロ電工
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
    用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • 4K8K対応2分配器(全端子電通型)   CSDK772GNP サン電子

    4K8K対応2分配器(全端子電通型) CSDK772GNP

    サン電子
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    分配数2
  • 4K8K対応2分配器(1端子電通型)   CSDK772NP サン電子

    4K8K対応2分配器(1端子電通型) CSDK772NP

    サン電子
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    分配数2
  • 4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラック サン電子

    4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラック

    サン電子
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    分配数2
  • 2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    アナログ・デジタルオーディオ信号の入力と出力端子を各 2 系統ずつ搭載した Danteデジタルオーディオコンバータです。
    分配数2
  • 2分配器(全端子電流通過形) Panasonic(パナソニック)

    2分配器(全端子電流通過形)

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    分配数2
  • 4K8K放送対応ワンタッチ2分配器 FZ-482 フジパーツ

    4K8K放送対応ワンタッチ2分配器 FZ-482

    フジパーツ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分配器です。 電波信号を均等に分配します。 密閉構造ダイカストにより妨害電波を大幅にカットします。
    分配数2対応4K8K
  • 新4K8K衛星放送対応分配器 サン電子

    新4K8K衛星放送対応分配器

    サン電子
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    4K8K対応分配器
  • 4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付) 2HDA-K72G-20BP サン電子

    4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付) 2HDA-K72G-20BP

    サン電子
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付)
    対応4K8K分配数2
  • 4K8K放送対応分配器 全端子電通型 FZ-SAT フジパーツ

    4K8K放送対応分配器 全端子電通型 FZ-SAT

    フジパーツ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分配器です。 電波信号を均等に分配します。 密閉構造ダイカストにより妨害電波を大幅にカットします。
    対応4K8K
  • 4K8K対応ローレットケーブル付2分配器 2HDA-K72G-BP サン電子

    4K8K対応ローレットケーブル付2分配器 2HDA-K72G-BP

    サン電子
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    4K8K対応ローレットケーブル付2分配器
    対応4K8K分配数2
  • 4K8K対応 TV用アンテナ分配器 日本アンテナ

    4K8K対応 TV用アンテナ分配器

    日本アンテナ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    家庭用4K8K対応 ケーブル付分配器
    タイプ全端子電通型対応4K8K分配数2
  • 屋内用分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 マスプロ電工

    屋内用分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応

    マスプロ電工
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    屋内用分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
  • プラグ差込み型2分配器(オールチャンネル対応) エスコ

    プラグ差込み型2分配器(オールチャンネル対応)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル対応 テレビの電波を2つに分けます。 4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。 屋内用 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    分配数2サイズ20×55×32.5(H)mm接続端子金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ

    4K8K対応 分配器 全電通

    日本アンテナ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
  • 屋外用分配器(1端子電通) 日本アンテナ

    屋外用分配器(1端子電通)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
    周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13タイプ一端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様 マックステル

    4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様

    マックステル
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。
    用途屋内用分配数2仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)

    マックステル
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途室内用、2分配器全端子電流通過型分配数2仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
  • 4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS マスプロ電工

    4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS

    マスプロ電工
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
切替器・分配器特集
おすすめ人気ランキング
分配器・分岐器