(593件のレビュー)当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ニチフ(193件のレビュー)当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

(86件のレビュー)当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2

(747件のレビュー)当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応

(842件のレビュー)当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁

(209件のレビュー)当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ニチフ(69件のレビュー)当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
新北九州工業(19件のレビュー)当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
STAR Light(245件のレビュー)当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
ニチフ(83件のレビュー)当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
3M(スリーエム)(76件のレビュー)当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85

(163件のレビュー)当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子色乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ

(75件のレビュー)当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し

(74件のレビュー)当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
TRUSCO(77件のレビュー)当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)¥129~税込¥142~特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ネグロス電工(42件のレビュー)当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。

(150件のレビュー)当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3色黒材質ナイロン
ワゴジャパン(67件のレビュー)当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
マサル工業(68件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)当日出荷
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO(70件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。

(96件のレビュー)当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面

(37件のレビュー)当日出荷
色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]

(50件のレビュー)当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用

(113件のレビュー)当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
ニチフ(88件のレビュー)当日出荷
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ

(56件のレビュー)当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン

(55件のレビュー)当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
オーム電機(29件のレビュー)当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命

(68件のレビュー)当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。色黒材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]

(55件のレビュー)当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途一般的な電線管・防水防虫用など
電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
ニチフ(56件のレビュー)当日出荷
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃

(52件のレビュー)当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面