絞り込み
分配数
  • 6
  • 1(1)
  • 2(43)
  • 3(32)
  • 4(35)
  • 5(10)
  • 8(13)
ブランド
  • マスプロ電工(5)
  • 日本アンテナ(2)
  • サン電子(2)
  • マックステル(1)
  • エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

    エスエスエーサービス(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
    放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応全通電分配器 サン電子

    4K8K対応全通電分配器

    サン電子
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)

    サン電子
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型

    マスプロ電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
  • 4K8K対応 分配器 接栓可動式 日本アンテナ

    4K8K対応 分配器 接栓可動式

    日本アンテナ
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ

    4K8K対応 分配器 全電通

    日本アンテナ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
  • 分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
切替器・分配器特集
おすすめ人気ランキング
分配器・分岐器