分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

    エスエスエーサービス(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
    放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • 4K8K対応アンテナ3分配器 エスエスエーサービス

    4K8K対応アンテナ3分配器

    エスエスエーサービス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
    仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
  • アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m

    ホーリック(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)5~2600
  • アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)

    エスエスエーサービス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。 全端子通電型
    端子形状F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224分配数2
  • AV4分配器 マスプロ電工

    AV4分配器

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
    分配数4仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
  • 4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D4LS(71334)※DXアンテナのHP確認
  • AVセレクター 4IN1 ELPA

    AVセレクター 4IN1

    ELPA
    2,373税込2,610
    1個
    当日出荷
    ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
    質量(g)約249外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値)入力端子4系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)
  • テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ

    テレビプラグ差し込み型2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
  • AVセレクター 3IN1 ELPA

    AVセレクター 3IN1

    ELPA(2件のレビュー)
    1,232税込1,355
    1個
    当日出荷
    ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形
    質量(g)約103外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値)入力端子3系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)
  • AVセレクタ 4IN1OUT MCO

    AVセレクタ 4IN1OUT

    MCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。 4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。 ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。 最大4台の入力機器を接続可能。 切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
    セット内容本体・取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)約231出力RCA(メス、映像、音声L/R)×1電源不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×100×41入力RCA(メス、映像、音声L/R)×4保証期間ご購入日より6か月間
  • 4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分配器

    日本アンテナ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
    付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
  • 3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    3分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D3LS(71333)※DXアンテナのHP確認
  • アンテナ分配器 BS/CS対応ラインブースター F型ネジ BS/CS対応 エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 BS/CS対応ラインブースター F型ネジ BS/CS対応

    エスエスエーサービス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TVやレコーダーまでのアンテナケーブル配線が長くなる場合や、分配による信号ロス等の状況下でご利用いただけます。 BS CSの放送波を12~20db増幅するアンテナブースターです。
    対応BS/CS
  • 分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い DXアンテナ

    分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
    構造亜鉛ダイカスト機能【通電機能】全端子通電形周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    対応機種。VGA-HDSP2K。VGA-HDSP4K。VGA-DVSP2。VGA-DVSP4。VGA-UHDSP2。VGA-UHDSP4。VGA-EXHDL4。SW-KVM2HVCN。SW-KVM4HVCN
    トラスコ品番586-2662定格電圧(V)DC5.3(2.4A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×29.5×45(本体のみ)
  • 4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器 テック(TEC)

    4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器

    テック(TEC)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    4KHDRの高精細映像を最大4台のモニターに同時表示が可能で、サイネージなどの広告などにご利用いただけます。4K60Hz HDR規格の信号が入力された場合、手動EDID設定を変更することで、1080pのモニターなどにダウンスケールして出力表示が行えます。※アップスキャン機能はございません。
  • 5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    5分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D5LS(71335)※DXアンテナのHP確認
  • 4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】   ERB2WSRF マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】 ERB2WSRF

    マスプロ電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • 4K8K対応 分配器 F型端子 DXアンテナ

    4K8K対応 分配器 F型端子

    DXアンテナ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
  • 交換用 カラープレート DXアンテナ

    交換用 カラープレート

    DXアンテナ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SU72S、SU7L2S、SU7F2S、SU7R2S、SU7CF2S、SU7CP2S、SU7CL2S、CS7FSW13、SH7FS11、WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角1個口、大角2個口色(プレート)グレー
  • 2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D2LS(71332)※DXアンテナのHP確認
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    499税込549
    1個
    当日出荷
    同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV機器に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • AVセレクター オーム電機

    AVセレクター

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    最大4台までのAV機器・テレビゲーム機・ビデオカメラなどの機器を、スイッチひとつのカンタン切換で、テレビに出力します。
    付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)横幅190×高さ36×奥行70質量(g)約162入出力端子入力4系統・出力1系統(映像端子・音声端子L/R)※映像・音声端子はRCAピンジャック
  • 6分配器 イチネンTASCO

    6分配器

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    4K8K対応6分配器(全端子電通型)
    質量(g)86寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×105×15
  • 分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い 屋内用 F型端子 DXアンテナ

    分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 ノイズに強い 屋内用 F型端子

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強く、スッキリしたデザインの2分配器。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。JEITA スーパーハイビジョン(SH)マーク認定商品
    外形寸法(mm)55×47×23構造合成樹脂ケース、内部金属シールドケース機能【通電機能】全端子通電形周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)入出力端子F型端子
  • 電源供給器 F型端子 4K・8K対応 マスプロ電工

    電源供給器 F型端子 4K・8K対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送質量(g)約185コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC15出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34周波数帯域(MHz)10~3224RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)AC100電圧定在波比2以下挿入損失(dB)2以下
  • 4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
  • 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
  • 電源供給器 日本アンテナ

    電源供給器

    日本アンテナ
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
    その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による)付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66出力電圧(V)AC30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)1max周波数帯域(MHz)10~710入力電流(A)0.35(35VA)以下電圧定在波比1.5以下挿入損失(dB)1.0以下雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 グレー DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 グレー

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)グレー
  • 3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
  • 4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
  • 壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 DXアンテナ

    壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)セラミックホワイト
切替器・分配器特集
おすすめ人気ランキング
分配器・分岐器
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
分配器・分岐器 【通販モノタロウ】 テレビ受信用機器