サン電子当日出荷から3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)