4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.2GHz対応の分配器です。 人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、 電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。 全出力端子から入力端子間の電流通過型です。 (最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナAM用2分岐器
AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489 電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上 挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下 結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下 逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

日本アンテナAM用4分岐器
AM用の4分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489 電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上 挿入損失(dB)(0.5~3MHz)5以下、(3~10MHz)4以下、(10~30MHz)4以下、(30~222MHz)4以下、(222~770MHz)4.7以下、(770~1489MHz)5.2以下 結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下 逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

3.2GHz対応の4分配器です。 人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。 全出力端子から入力端子間の電流通過型です。 (最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
対応4K8K 分配数4
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷