分配器・分岐器 :「4分配器」の検索結果
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
3.2GHz対応の4分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~300MHz)7.5以下、(300~770MHz)8以下、(1000~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10.5以下、(2150~2681MHz)11.5以下、(2681~3224MHz)13以下
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
3.2GHz対応の4分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
対応4K8K
分配数4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
接続端子は金メッキ仕様。
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz)10~3224
設置場所屋内用
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
周波数帯域(MHz)10~3224
設置場所屋内用
インピーダンス(Ω)75(F型)
3.2GHz対応の分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
タイプ全端子電通型
設置場所屋外用
適合マスト径(Φmm)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
タイプ一端子電通型
設置場所屋外用
適合マスト径(Φmm)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。