商品豆知識
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
携帯用墨つぼ
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
最大容量30mlの墨タンク
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。
墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
簡易下げ振りとして使えます。
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)21
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)30
本体寸法(mm)240
製品質量(g)200
糸の太さ(mm)細0.6
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。