「インク色」から絞り込む
雨天良好墨汁BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷から4日以内出荷
雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
晴天良好墨汁BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
用途木材・金属・コンクリートに適しています。質量(g)220仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
墨汁BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。
用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35色黒質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水糸WIZ'A税込¥516¥469
水平器WIZ'A税込¥1,648~¥1,498~
レベルニックSK(新潟精機)税込¥549,780~¥499,800~
水平器WIZ'A税込¥1,318¥1,198