【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。
【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます
【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。
【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。
【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。
2本入り。
薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。
USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
色ブラック
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)
消費電流(mA)最大約250
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品
幅(mm)90
色ブルー
高さ(mm)180
長さ(m)3
奥行(mm)40
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品
幅(mm)90
色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト
高さ(mm)180
奥行(mm)40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
red,green,blue,purple,lightblue,limeyellow,coolwhiteの7色自動変化と単色固定点をタッチで選べるLEDフレキライトです。
フレキシブルアームで照射面を自由に操作できます。
エンジンを切っても点灯色設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。
お車やご家庭のUSB-C電源でご使用いただけます。
仕様USB-C専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×12×7
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ルームミラー
- サブミラー
- 車内LED
- 車内蛍光灯
- 車内フレキシブルライト
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。