絞り込み
入力電圧(V)
  • DC12
  • AC100(1)
  • DC24(14)
  • DC48(6)
  • DC150~450(1)
出力電圧(V)
  • 5(6)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 100(51)
  • 110(3)
  • 110~156(1)
  • 115(3)
  • 120(3)
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(17)
  • セルスター(8)
  • 電菱(6)
  • カシムラ(4)
  • Meltec(大自工業)(4)
  • LiTime(3)
  • オーム電機(2)
  • 多摩電子(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • CLEZEED(クレジード)(2)
  • 旭電機化成(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • エアージェイ(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • BESTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インバーターとは、車のサブバッテリーの電圧を家庭用コンセントと同じ電圧に変換してくれる電圧変換器。車のバッテリーは通常12Vですが、これを一般家庭の100Vに変換することで車の中でもさまざまな電化製品が使えるようになります。インバーターの出力は100w程度からパワフルな3000wを超えるものまで幅広くあり、消費電力の程度によって選ぶことが可能です。ただし消費電力が大きすぎるとインバーターや接続部が発熱し、プラスチックが溶けるほど熱くなることもありますので注意が必要。より安全に使用するために高温防止機能やショート防止機能を搭載したものもあります。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
DC12
DC24(14)
DC48(6)
DC150~450(1)
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14
ハイブリットインバーター セルスターハイブリットインバーターセルスター(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)-20~40出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
シガーライター用コンセント 旭電機化成シガーライター用コンセント旭電機化成
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL)DC/ACインバータ 400W大橋産業(BAL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
3WAYインバーター120W 大橋産業(BAL)3WAYインバーター120W大橋産業(BAL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)出力電圧(V)AC100仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5定格出力(W)120入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバータ400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
車載用DC-ACインバーター エアージェイ車載用DC-ACインバーターエアージェイ
3,898税込4,288
1台
当日出荷
12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。
仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A付属品本体、取扱説明書、保証書質量(g)216.5定格150W(最大出力180W)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護出力端子AC×1、USB-A×2関連資料(1.39MB)出力周波数55Hz(疑似正弦波)
3Way カーインバーター セーブインダストリー3Way カーインバーターセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85WUSB充電+TypeC=同時18W(各約9W)USB充電+TypeC+電源コンセント=約90WUSB充電最大:18WTypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
DC/ACインバーター 大橋産業(BAL)DC/ACインバーター大橋産業(BAL)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL)DC/ACインバーター750W大橋産業(BAL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーインバーター サンワサプライカーインバーターサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A最大出力(W)150ケーブル長(m)約1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器出力周波数(Hz)55出力波形擬似正弦波保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。USBポート数2ポート
カーコンセント 30W 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W大橋産業(BAL)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W 2.1A大橋産業(BAL)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
DC/ACインバーター カシムラDC/ACインバーターカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車出力電圧(V)AC100ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電 uniq(ユニーク)車載用インバーター150W AC100Vコンセント USB-C ポート PD20W USB-A ポート 18W スマホ タブレットを急速充電uniq(ユニーク)
3,998税込4,398
1個
欠品中
車で家電製品が使える車載用のインバーター。持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。・シガーソケットに簡単接続。・AC100Vコンセント対応。・スマホやタブレットを充電できるUSB-AとCポートを搭載。・Type-Cポートは最大20WのUSBパワーデリバリーに対応。・各種保護機能を搭載した安全設計。(ショート、過電流、過電圧、低電圧、過負荷保、温度保護)
材質アルミ質量(g)290出力矩形波出力電圧AC100V定格出力(W)150回路方式P.W.M方式インバーターサイズ(mm)約106×65×36RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC12V出力周波数55Hz (±2)USB【1】DC5V/2.4A【2】DC5V/3A DC9W/2A DC12V/1.5A
車載インバーター 150W 多摩電子車載インバーター 150W多摩電子
5,898税込6,488
1個
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック入力電圧(V)DC12
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)インバーター impulse 120WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(矩形波)質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
3WAYインバーター65W 大橋産業(BAL)3WAYインバーター65W大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC12/DC5仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用オーム電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)冷却ファン付き急速充電対応USB2ポート合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで定格出力120W12V車専用
質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力正弦波出力出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可広い動作温度範囲温度負荷連動ファンパワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護無電圧接点端子リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途乗用車など12V車で充電に。トラスコ品番208-5876幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)840奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC12定格出力(W)400アズワン品番64-9350-33接続コードバッテリー接続コード
車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付オーム電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
パワーインバーター セルスターパワーインバーターセルスター
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード使用温度範囲(℃)-20~+40本体質量(g)1400出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12定格出力インバーター部:800W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:1000W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×212×76(突起部除く)内蔵ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード:70瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)動作電圧(V)12.0~14.5
BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEKBESTEK バッテリー接続ケーブルBESTEK
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)大容量 正弦波インバーターMeltec(大自工業)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)USB&コンセント 定格15WMeltec(大自工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
用途インバーター入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5ブラック質量(g)80出力(USB)2.1A保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
正弦波インバータ 電菱正弦波インバータ電菱
39,980税込43,978
1個
当日出荷
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置定格入力電圧(V)12定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz最大出力360VA(3分)消費電流(mA)(スタンバイモード)8出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格電力(VA)300無負荷電流(A)0.7効率(定格負荷)90%入力電圧範囲(V)10.5~17dc
DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバーター1800大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
LiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能LiTime
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
【1000W出力・90%以上の変換効率】1000W定格出力・2000Wサージワー対応で、90%以上の変換効率を実現し、電力損失を抑えながら、電子機器や家電へ安定して給電します。【50Hz/60Hz周波数切替可能】地域に合わせて周波数の調整ができ、幅広い使用環境に対応します。【LCD付きリモコンで簡単操作】リモートコントロールモジュールが付いています。入力電圧・出力電力・周波数などをリアルタイム表示し、ボタンでインバーターをオン/オフすることも可能です。【合計5台まで同時給電】3つの100V ACコンセント、1つのUSB‐Aと1つのUSB-C出力ポートを搭載し、最大5台の機器へ同時に給電できます。【多重保護機能】低電圧アラーム、低電圧保護、過電圧保護、インバーター過熱保護、出力過負荷保護、出力短絡保護など、様々な保護機能を搭載しています。【設置簡単】使用の利便性にこだわったデザインを採用し、取り付け穴付きで、届いてすぐ使える設計。ネジやアンカーも同梱しております。リモコンケーブル長さ約4.5mで、車中泊や屋内設置にも便利です。柔軟な取り付け位置が選べます。【2つの冷却ファン】-20℃から40℃の広い温度範囲で正常に動作します。使用環境に制限が少なく、キャンピングカー、キャンプ、オフグリッド、家庭用蓄電システム、非常用電源など、様々なシーンで活用できます。
仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)2.33電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:2000、持続可能:1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242.5 × 158.5 × 100出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8対応高温保護:○短絡保護動作温度(℃)-20~40過電圧保護効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護
D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラD/ACインバーターUSB-A/USB-Cカシムラ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
車載インバーター 300W 多摩電子車載インバーター 300W多摩電子
7,898税込8,688
1個
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック入力電圧(V)DC12
カーコンセント30W 3.0A 大橋産業(BAL)カーコンセント30W 3.0A大橋産業(BAL)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26定格出力(W)30(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント 120W 3.0A 大橋産業(BAL)カーコンセント 120W 3.0A大橋産業(BAL)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)120(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
3WAYインバーター 100W 大橋産業(BAL)3WAYインバーター 100W大橋産業(BAL)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
インバーター Meltec(大自工業)インバーターMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。静音タイプインバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付バッテリーチェッカー機能付【電圧チェック目安】良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!4つ保護機能・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A最大出力(W)1000出力波形正弦波波形歪THD4%以下回路方式P.W.M.方式マイコン制御付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター