車用インバーター :「表示」の検索結果

特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(8)
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6 入力方式(電源)バッテリー接続 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 出力波形調整矩形波 USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 入力方式(電源)アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント 質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約1 定格出力30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源アクセサリープラグ接続 USBタイプAタイプ
1個
2,398 税込2,638
欠品中

自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15) 出力電圧(V)AC100 仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下 質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む) 最大出力(W)150(瞬間最大出力:300) コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5 定格出力(W)120 入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く) 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護) ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g)170 最大出力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33 定格出力(W)65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm)約700(有効長) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 最大出力(W)130 本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 有効長(mm)約700(電源コード) 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(USB)2.1 定格出力(W)100(10A以内)各出力合計 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 質量(kg)5.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 端子形状Aタイプ コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9 出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A 入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105 入力方式バッテリー接続 コード長さ(mm)(電源入力コード)850 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 定格出力電力(W)3000 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります