「入力電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: 車用インバーターブランド: 大橋産業(BAL)すべて解除
DC/ACインバーター 大橋産業(BAL) (3件のレビュー) 当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC5 出力波形 調整矩形波 USBタイプ Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 入力方式 (電源)アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバーター 大橋産業(BAL) (11件のレビュー) 当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC5 コード長さ(m) 電源:0.85、リモートケーブル:6 入力方式 (電源)バッテリー接続 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 USBタイプ Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 590 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×165×62 定格出力(W) 400(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL) 欠品中
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 776 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×160×72 定格出力(W) 750(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL) 当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途 車内カーコンセント 質量(g) 129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力 【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 電源コード(m) 約1 定格出力 30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×73×32 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源 アクセサリープラグ接続 USBタイプ Aタイプ
カーコンセント 120W 3.0A 大橋産業(BAL) 当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 223 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×110×33 定格出力(W) 120(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバーター3000 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
用途 消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 質量(kg) 5.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~40 端子形状 Aタイプ コード長さ(m) (リモートスイッチコード)5.9 出力電圧(V) AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A 入力電圧(V) DC12(動作範囲:11~15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×340×105 入力方式 バッテリー接続 コード長さ(mm) (電源入力コード)850 出力周波数(Hz) 50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形 正弦波 定格出力電力(W) 3000 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ 30A×10(本体に内蔵)
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) (1件のレビュー) 当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 400(USB出力含む) 入力方式 バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 50/60(切り替え) 出力波形 正弦波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A) 25×3 USB規格 Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント120W PD30W 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) 90 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 120 電源コード(m) 0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×116×36 最大出力電力 USB:30W
カーコンセント30W 3.0A 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 143 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×80×26 定格出力(W) 30(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント 30W 大橋産業(BAL) 当日出荷
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途 車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
3WAYインバーター120W 大橋産業(BAL) 当日出荷
自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V) DC12 (動作範囲:11~15) 出力電圧(V) AC100 仕様 USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下 質量(g) 600(コード・アクセサリープラグ含む) 最大出力(W) 150(瞬間最大出力:300) コード長さ(m) シガーソケット接続コード/1.5 定格出力(W) 120 入力方式 シガーソケット接続(消費電力120W以下) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×102×50(端子部分を除く) 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護) ヒューズ 15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
3WAYインバーター 100W 大橋産業(BAL) 当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 最大出力(W) 130 本体質量(g) 170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 有効長(mm) 約700(電源コード) 出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 入力電圧(V) DC12 出力電流(A) (USB)2.1 定格出力(W) 100(10A以内)各出力合計 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×102×37 保護回路 低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
3WAYインバーター65W 大橋産業(BAL) (5件のレビュー) 当日出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途 ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 仕様 3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g) 170 最大出力(W) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×95×33 定格出力(W) 65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm) 約700(有効長) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 保護回路 入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
カーコンセント85W 3.0A 大橋産業(BAL) 12日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 223 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×110×33 定格出力(W) 85(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) (9件のレビュー) 当日出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100 出力 (USB)DC5V 500mA 最大出力(W) 2000 端子形状 (USB)Aタイプ 本体質量(g) 4800 定格出力(W) 1800 コード長さ(mm) (電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900 出力周波数(Hz) 50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形 正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×95 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 動作範囲 11~15V 保護回路 低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ 25A×10(本体に内蔵) 入力電源 バッテリー接続 瞬間出力(W) (最大)3200
『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります コンバーター エスコ 税込 ¥ 17,160 ¥ 15,600 バスケットへ