車用インバーター :「シガーソケット USB」の検索結果

インバーターとは、車のサブバッテリーの電圧を家庭用コンセントと同じ電圧に変換してくれる電圧変換器。車のバッテリーは通常12Vですが、これを一般家庭の100Vに変換することで車の中でもさまざまな電化製品が使えるようになります。インバーターの出力は100w程度からパワフルな3000wを超えるものまで幅広くあり、消費電力の程度によって選ぶことが可能です。ただし消費電力が大きすぎるとインバーターや接続部が発熱し、プラスチックが溶けるほど熱くなることもありますので注意が必要。より安全に使用するために高温防止機能やショート防止機能を搭載したものもあります。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

Meltec(大自工業)USB&コンセント 定格15W
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
用途インバーター 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 ブラック 質量(g)80 出力(USB)2.1A 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護 瞬間出力(W)(最大)20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15) 出力電圧(V)AC100 仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下 質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む) 最大出力(W)150(瞬間最大出力:300) コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5 定格出力(W)120 入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く) 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護) ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワサプライ車載充電器
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリーソケットを搭載したカーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。アクセサリーソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。アクセサリーソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。USBポート、アクセサリーソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
入力シガープラグ 出力アクセサリーソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力<最大出力(アクセサリソケット+USB)>DC12V車:合計96W、DC24V車:合計168W<アクセサリソケット>DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W)<USB Type-Cポート>5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。<USB Aポート>5V/2.4A(最大12W) 電源アクセサリソケット 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります 適合機器<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 ポート数USB-Aポート数:1ポート、USB Type-Cポート数:1ポート 対応QuickCharge ケーブル長(m)約1.2 仕様ソケット数:1個、PD:~20W、後部座席拡張:×
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。
仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A 付属品本体、取扱説明書、保証書 質量(g)216.5 定格150W(最大出力180W) 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20 保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護 出力端子AC×1、USB-A×2 関連資料(1.39MB) 出力周波数55Hz(疑似正弦波)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 材質アルミニウム(アルマイト加工) ブラック 質量(g)600 定格出力(W)150 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
9,998 税込10,998
欠品中

セーブインダストリー3Way カーインバーター
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W 付属品取扱説明書、保証書(6か月分) 材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼 出力(W)定格70/最大80(コンセント) 電流(A)空運転:0.2 本体寸法(mm)90×45×41 本体質量(g)73 出力電圧(V)DC110~156 入力電圧(V)DC12 使用環境温度(℃)0~40 保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護 USB出力:DC5V 3.1A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 最大出力(W)130 本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 有効長(mm)約700(電源コード) 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(USB)2.1 定格出力(W)100(10A以内)各出力合計 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

サンワサプライカーインバーター
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A 最大出力(W)150 ケーブル長(m)約1 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)120 適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 出力周波数(Hz)55 出力波形擬似正弦波 保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護 コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2 適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 USBポート数2ポート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント 質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約1 定格出力30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源アクセサリープラグ接続 USBタイプAタイプ
1個
2,398 税込2,638
欠品中

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)120(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26 定格出力(W)30(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117 定格出力(W)80 口数AC×1口、USB×1口 入力電源シガープラグ 瞬間出力(W)最大100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)85(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12 使用温度範囲(℃)-20~40 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M方式 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g)170 最大出力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33 定格出力(W)65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm)約700(有効長) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約990 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62 定格出力(W)500、最大:580 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約620 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300、最大:380 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ レッド 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34 定格出力(W)150 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力) USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)AC100 入力方式シガープラグ 定格出力80W 本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm 出力波形矩形波 保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護 コンセント1口 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります