ジャンプスターター/ポータブル電源 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
・NOCOのGBX45専用ケース、GBC101です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC101 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GBX45)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC101ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
質量(kg)0.42
対応ブーストモデル:GBX45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×261×107
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
質量(kg)0.36
対応ブーストモデル:GB20/GB40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
・NOCOのGBX55専用ケース、GBC102です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC102 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GBX55)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC102ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
質量(kg)0.62
対応ブーストモデル:GBX55
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×306×119
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
・NOCOのGBX155専用ケース、GBC104です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC104 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GBX155)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC104ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
質量(kg)1.09
対応ブーストモデル:GBX155
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×368×127
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
・NOCOのジャンプスターター、GB20です。・コンパクトでありながら強力なリチウム ジャンプ スターター。・定格500アンペア、1回の充電で最大20回のジャンプスタートが可能です。・ガソリン車は最大4.0Lに対応しています。自動車、オートバイ、ATV、芝刈り機などの最大4リットルのガソリンエンジンに対応します。・最大で500 アンペアのパワーを出力し、常に最大のパワーを出力します。・火花防止技術と逆極性保護を備えた、非常に安全で間違いのない設計で、あらゆるバッテリーに安全に接続できます。・SOSや緊急ストロボを含む 7つのライトモードを備えた超明るい100ルーメン LED懐中電灯。・スマートフォン、タブレット、電子時計などの個人用デバイスを外出先で充電できます。最大4台のスマートフォンを充電できます。・パワースポーツからトラックまで、あらゆる12V鉛蓄電池に簡単に接続できるように設計された Precision Boost バッテリークランプが含まれています。
本体質量(kg)1.11
保護等級IP65
バッテリー(内蔵)リチウムイオン
充電時間(時間)再充電:(1A)6/(2A)3
動作温度(℃)-20~+50
エンジンオイル量(L)ガソリン~4.0
ピーク電流(A)500
適応アクセサリ(使用可能)GBC013 : GB20 GB40専用ケース
バッテリー容量(Wh)(内蔵)24
USB(OUT)5V 2.1A、マイクロUSB:(IN)5V 2.1A
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・NOCOのGBX75専用ケース、GBC103です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC103 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GBX75)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC103ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
質量(kg)0.81
対応ブーストモデル:GBX75
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×317×133
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
NOCOのジャンプスターター、GBX45です。12ボルトバッテリー向けのコンパクトジャンプスターターです。ガソリン車は最大6.5L、ディーゼル車は最大4.0L に対応しています。 自動車、オートバイ、トラック、ATV、ボート、バン、SUV、トラクターなどの12ボルト車両に対応します。USB-TypeCテクノロジーを搭載し、急速充電に対応しています。完全に充電する場合は、約48分。全く充電がない状態でも、わずか5分程度の充電でジャンプスタートすることができます。USB-TypeC パワーデリバリー を使用することでお持ちの小型デバイスを60W で急速充電可能です。UltraSafeテクノロジーをさらに改良しました。逆接続保護機能、スパークプルーフテクノロジーによりミスをした場合でも危険になることはありません。また改良された熱効率と電力管理により、より優れた性能とバッテリー寿命を実現しました。
本体質量(kg)0.98
最大電流(A)1250
対応【エンジンサイズ】ガソリン~6.5L / ディーゼル 4.0L
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン
充電時間(時間)【5w】8【60w】0.8
動作温度(℃)【-20 ~ + 50】
適応アクセサリGBC003 : バッテリークランプ / GBC007 : アイレットケーブル / GBC101 : GBX45専用ケース
バッテリー容量(Wh)31
USB【USB-TypeA (OUT)】5V 2.1A【USB-TypeC (IN)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)【USB-TypeC (OUT)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。
本体質量(kg)6.67
保護等級IP65
バッテリー(内蔵)リチウムイオン
動作温度(℃)-20~+50
エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0
ピーク電流(A)6250
バッテリー容量(Wh)(内蔵)266
USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。
本体質量(kg)6.67
保護等級IP65
バッテリー(内蔵)リチウムイオン
動作温度(℃)-20~+50
エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0
ピーク電流(A)3000
バッテリー容量(Wh)(内蔵)137
USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。