ジャンプスターター/ポータブル電源 :「サイズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電圧(V)」から絞り込む
5(1)
12(1)
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。