ジャンプスターター/ポータブル電源 :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷