ジャンプスターター/ポータブル電源 :「エーモン」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
その他(1)
様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム。AC100V正弦波で使用機器を選ばない。バッテリーが劣化しても交換することで長く使える。災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付。緊急時は車両に接続して使用できる。自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)。足元に重いバッテリーを
セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個
定格電圧(V)DC12
定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W)
使用可能温度範囲0~40度
適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。