ジャンプスターター/ポータブル電源 :「電源 24V」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
12(1)
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで
適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで
充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
点灯時間(時間)8(付属ランプ)
寸法(mm)162×205×410
質量(kg)16
付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)
充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)
仕様セルスタート能力:12/24V350A
アズワン品番64-2270-47
1台
¥135,400
税込¥148,940
翌々日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A
質量(kg)6.5
電源キャパシタ
適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車
ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付
寿命約10000回
使用環境温度(℃)-40~60
保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)
使用環境湿度(%)30~80
適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで
蓄電時間(時間)約2~約5(分)
連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
1台
¥143,400
税込¥157,740
翌日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。