ジャンプスターター/ポータブル電源 :「24V車用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A 質量(kg)6.5 電源キャパシタ 適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車 ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付 寿命約10000回 使用環境温度(℃)-40~60 保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護 ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付 サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H) 使用環境湿度(%)30~80 適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで 蓄電時間(時間)約2~約5(分) 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
1台
143,400 税込157,740
翌日出荷