特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
12(1)
その他(1)
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回
使用電池リチウムイオンバッテリー
付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色レッド
質量(g)2540
出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリーリチウムバッテリー
保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
DC12V車専用
バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー
ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター
モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。
LEDライト、LED照明としても利用可能
ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500
出力ジャンプスタート:DC12V/400A
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155
保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)9200
充電方式USBコード
保管温度(℃)±0~40
バッテリー容量(Wh)34
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5
電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力)
定格電力(W)519
目盛バッテリー表示:5
公称電圧(V)11.1
充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)140000
充電方式CCCV(定圧定流)
アズワン品番65-0502-46
定格容量(A)46.84/11.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。