ジャンプスターター/ポータブル電源 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
12(1)
その他(1)
MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5 電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力) 定格電力(W)519 目盛バッテリー表示:5 公称電圧(V)11.1 充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)140000 充電方式CCCV(定圧定流) アズワン品番65-0502-46 定格容量(A)46.84/11.1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500 出力ジャンプスタート:DC12V/400A バッテリーリチウムポリマーバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155 保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)9200 充電方式USBコード 保管温度(℃)±0~40 バッテリー容量(Wh)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷