ジャンプスターター/ポータブル電源 :「充電器」の検索結果
関連キーワード
内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。
用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電に
セット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)450
出力電圧(V)DC12
対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)
バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000
本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)
充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10
バッテリー容量(mAh)内臓:8800
サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)
始動電流(A)270
最大出力電流(A)750
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。