ジャンプスターター/ポータブル電源 :「ブースターケーブル バイク用」の検索結果
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消
仕様製品ライフサイクル:1000回
セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース
本体質量(g)400
最大電流(A)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)10400
入出力Type-C:5V/3A
ポート充電:Type-C
USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。