ジャンプスターター/ポータブル電源 :「ソード」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む) 電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上) 出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A 対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン 保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193 充電時間約10時間(906 AC充電器の場合) 電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) 寿命約2000回(目安) バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh 充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) 入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷