7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-2507-67
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-2507-66
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-2507-69
1本
969 税込1,066
5日以内出荷

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-2507-68
1本
969 税込1,066
5日以内出荷

分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります