テレビ用ケーブル/アンテナ端子 :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
全てのテレビ放送に対応。
仕様銅被覆アルミ芯線、アルミ箔テープ、アルミ編組
付属品4C用F型接栓
4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)0.5
付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM
寸法(mm)500×35×20.5
入力インピーダンス(Ω)75(F型)
周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224
電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5
挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。