テレビ用ケーブル/アンテナ端子 :「端子台」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)3以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)(10~76MHz)11以下、(76~222MHz)11以下、(222~770MHz)11.8以下、(770~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)13.5以下、(2150~2681MHz)14.5以下、(2681~3224MHz)15.5以下
逆結合損失(dB)(10~76MHz)23以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A/AC30V・1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~76MHz)0.3以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.4以下、(770~1489MHz)0.4以下、(1489~2150MHz)0.6以下、(2150~2681MHz)0.8以下、(2681~3224MHz)1以下
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.6以下、(222~770MHz)1.6以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
結合損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~222MHz)8以下、(222~770MHz)8以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)10.5以下、(2681~3224MHz)11以下
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3.2GHzを通過させます。
付属品F型接栓(5C)1個
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子中間用型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型)
端子間結合損失(dB)(10~60MHz)15以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)13以上
挿入損失(dB)(10~60MHz)1.8以下、(70~90MHz)1.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2.5以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)17以下、(90~770MHz)17以下、(770~1489MHz)19以下、(1489~2150MHz)20以下、(2150~2681MHz)21以下、(2681~3224MHz)22.5以下、双方向:(10~60MHz)15以下、(70~90MHz)15以下、(90~770MHz)16以下、(770~1489MHz)18以下、(1489~2150MHz)19以下、(2150~2681MHz)20以下、(2681~3224MHz)22以下
逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)25以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)7以下、(90~770MHz)6以下、(770~1489MHz)6.5以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)9.8以下、双方向:(10~60MHz)5以下、(70~90MHz)5以下、(90~770MHz)5以下、(770~1489MHz)6以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)8以下、(2681~3224MHz)8.8以下
端子間結合損失(dB)(10~60MHz)13以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A
周波数帯域(MHz)10~3224
挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下
結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下
逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上
電圧定在波比1.8/2.0/2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5
質量(kg)0.04
材質亜鉛アルミダイカスト
3.2GHz対応の2端子端末用型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型)
端子間結合損失(dB)(10~60MHz)15以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)14以上、(2681~3224MHz)13以上
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)15以下、(90~770MHz)14以下、(770~1489MHz)15以下、(1489~2150MHz)16以下、(2150~2681MHz)17以下、(2681~3224MHz)18以下、双方向:(10~60MHz)13以下、(70~90MHz)13以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)15以下、(1489~2150MHz)16以下、(2150~2681MHz)17以下、(2681~3224MHz)18以下
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)
材質亜鉛アルミダイカスト
質量(kg)0.02
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.3/1.5
挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下
逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用、入力-出力間、電通
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
結合損失(dB)(10~76)12.0以下、(76~222)12.0以下、(222~770)13.0以下、(770~1489)14.0以下、(1489~2150)15.0以下、(2150~2681)15.0以下、(2681~3224)16.0以下
1個
特価
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下
端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下
結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下
逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。