2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋外に設置したアンテナからの電波をサッシ戸から屋内に引き込むことができます。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。 既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。同軸ケーブルF形接栓接続。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属
ケーブル長(m)約0.5 付属品防水キャップ×1、木ネジ×4 質量(kg)約0.054 周波数帯域(MHz)DC~3224 取付幅(mm)(最大)170 出入力端子F形端子 インピーダンス(Ω)75
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷

EC-1W1FFWH(H) フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1 ホワイト 周波数帯域(MHz)10~3224 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下 VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります