2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】全端子通電型 コンパクト ワンタッチプラグ 金メッキDXアンテナ翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、壁のアンテナ端子から直接電波を二つに分ける金メッキ端子の2分配プラグです。出力全端子・入力間通電式。
地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁のアンテナ端子から直接電波を2つに分けます 。出力・入力端子間通電形、金メッキ端子
仕様2分配プラグ質量(kg)0.044外形寸法(mm)26.4×49×22(本体部)出力F型端子構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力ワンタッチプラグ 金メッキ機能【通電機能】全端子通電形使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
延長ケーブルマスプロ電工税込¥12,078¥10,980
屋根馬マスプロ電工税込¥17,578¥15,980