各種ケーブル/ユニットでは、画像配信のためのケーブルやケーブルを接続するコネクター、及び壁埋め込みようのユニットを扱っています。種類が多いケーブル。地上波デジタル用には同軸75オームケーブルをご使用ください。また最近のモニターでは音声、映像を1本のケーブルで送受信できるHDMI端子ケーブルなどがあります。ユニットでは外部機器からの電波の影響がある場合、外部からのノイズを遮断する機能がついているものなどを選択ください。
481件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子 ホワイトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様電流通過形付属品F型接栓(1個)ホワイトタイプ1端子種類埋込高シールドテレビターミナル方式分配配線/テレビ端子周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)10
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応端子HDMI(オス) - HDMI( オス)データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ハイダイナミックレンジ対応 可変リフレッシュレート機能対応 Enhanced Audio Return Channel対応 色域規格Broadcasting Seivice Television対応
種類HDMI規格ウルトラハイスピードHDMIケーブルVer2.1ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)メッキ金メッキ仕様伝送速度48Gbps
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
799税込879
1個
5日以内出荷
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい1mです。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)1加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応端子HDMI(オス) - HDMI( オス)データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m)ATEN
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)1.62 ( 3.57 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)60湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m)ATEN
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.80 ( 1.76 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)30湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m)ATEN
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)100湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー(クワッドビュー対応) ATEN4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー(クワッドビュー対応)ATEN
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
VP2021は、会議の参加者の間でノートPCやモバイルデバイスのコンテンツをワイヤレスで簡単に共有できる4K対応プレゼンテーションスイッチです。本製品は、複数コンテンツのマルチ表示、USBタッチバックなど、アイデアの共有に便利な機能を備えているため、ワイヤレスビデオ会議やデジタル学習アプリケーションと親和性の高い連携端末として活用することができます。少人数向けのミーティングルームから大規模な会議スペースに至るまで、メンバー間での円滑なチームワークを実現し、生産性を向上させるのに最適なソリューションを提供します。
仕様●コネクターコンソールポート:USB 3.0:USB Type-A メス×1(Blue)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1●周波数ボー:【ワイヤレス】2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式(DFSチャンネルはサポート対象外)●認証プロトコル:【ワイヤレス】APモード:WPA2-PSK、ステーションモード:WEP、WPA、WPA2、802.1xEAP●制御イーサネット:RJ-45 メス×1(Silver)質量(g)472電源スイッチ:プッシュボタン×1(LED:Blue)湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC12V:12WBTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:170×104×28.3材質(ケース)メタルインターフェース【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、VGA(D-sub15ピン) メス×1最大解像度解像度:HDMI:最大4K@30Hz、VGA:最大1080pコネクタDC電源ジャック×1(Black)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコル【ワイヤレス】IEEE 802.11ac通信距離(m)【ビデオ出力】HDMI:最大5、VGA:最大15、【ワイヤレス】20m伝送(5GHzの場合)、30m伝送(2.4GHzの場合)オーディオ出力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック メス×1(Black)グリーンマーク認定
4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー ATEN4KワイヤレスプレゼンスイッチャーATEN
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
VP2020は、会議の参加者の間でノートPCやモバイルデバイスのコンテンツをワイヤレスで簡単に共有できる4K対応プレゼンテーションスイッチです。本製品は、複数コンテンツのマルチ表示、USBタッチバックなど、アイデアの共有に便利な機能を備えているため、ワイヤレスビデオ会議やデジタル学習アプリケーションと親和性の高い連携端末として活用することができます。少人数向けのミーティングルームから大規模な会議スペースに至るまで、メンバー間での円滑なチームワークを実現し、生産性を向上させるのに最適なソリューションを提供します。
仕様●コネクターコンソールポート:USB 3.0:USB Type-A メス×1(Blue)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1●周波数ボー:【ワイヤレス】2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式(DFSチャンネルはサポート対象外)●認証プロトコル:【ワイヤレス】APモード:WPA2-PSK、ステーションモード:WEP、WPA、WPA2、802.1xEAP●制御イーサネット:RJ-45 メス×1(Silver)質量(g)472電源スイッチ:プッシュボタン×1(LED:Blue)湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC12V:12WBTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:170×104×28.3材質(ケース)メタルインターフェース【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、VGA(D-sub15ピン) メス×1最大解像度解像度:HDMI:最大4K@30Hz、VGA:最大1080pコネクタDC電源ジャック×1(Black)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコル【ワイヤレス】IEEE 802.11ac通信距離(m)【ビデオ出力】HDMI:最大5、VGA:最大15、【ワイヤレス】20m伝送(5GHzの場合)、30m伝送(2.4GHzの場合)オーディオ出力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック メス×1(Black)グリーンマーク認定
HDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利
用途4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプパッシブ
HDMI 2.0ケーブル/1.8m/4K60Hz/18Gbps/Premium HDMI認証品/HDR10 HDCP 2.2 ARC/ホワイト/UHD テレビ TV モニター ディスプレイ 接続用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/1.8m/4K60Hz/18Gbps/Premium HDMI認証品/HDR10 HDCP 2.2 ARC/ホワイト/UHD テレビ TV モニター ディスプレイ 接続用StarTech.com
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ホワイト●材質:サントプレン - 熱可塑エラストマー(TPE)●ケーブル長:1.8m●ケーブル外径:6mm●製品長さ:1.8m●製品幅:20mm●製品高さ:13mm●製品質量:0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化用途:4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:15m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:13mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:15m●製品質量:1074gケーブル長(m)15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証なし
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下)挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子 マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子マスプロ電工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(2端子型)端子F型端子端子数テレビ:2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下)端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター StarTech.comHDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクターStarTech.com
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター仕様:色:ブラック/ケーブル長:30.4m/単方向/CMP(プレナム定格)/HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm/長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:30.5m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:30.5m●製品高さ:9mm●製品質量:824g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/15m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/15m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター仕様:色:ブラック、ケーブル長:15.2m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
CATV用イコライザー(10dB) 日本アンテナCATV用イコライザー(10dB)日本アンテナ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2.5以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10-5570-770特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75
CATV用イコライザー(6dB) 日本アンテナCATV用イコライザー(6dB)日本アンテナ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10-5570-770特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75
3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(中間用) バルク仕様 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(中間用) バルク仕様日本アンテナ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子中間用型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型)端子間結合損失(dB)(10~60MHz)15以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)13以上挿入損失(dB)(10~60MHz)1.8以下、(70~90MHz)1.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2.5以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)17以下、(90~770MHz)17以下、(770~1489MHz)19以下、(1489~2150MHz)20以下、(2150~2681MHz)21以下、(2681~3224MHz)22.5以下、双方向:(10~60MHz)15以下、(70~90MHz)15以下、(90~770MHz)16以下、(770~1489MHz)18以下、(1489~2150MHz)19以下、(2150~2681MHz)20以下、(2681~3224MHz)22以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)25以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(端末用 端子台付) 日本アンテナ3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(端末用 端子台付)日本アンテナ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.6以下、(222~770MHz)1.6以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~222MHz)8以下、(222~770MHz)8以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)10.5以下、(2681~3224MHz)11以下
3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(端末用) バルク仕様 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(端末用) バルク仕様日本アンテナ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子端末用型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型)端子間結合損失(dB)(10~60MHz)15以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)14以上、(2681~3224MHz)13以上結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)15以下、(90~770MHz)14以下、(770~1489MHz)15以下、(1489~2150MHz)16以下、(2150~2681MHz)17以下、(2681~3224MHz)18以下、双方向:(10~60MHz)13以下、(70~90MHz)13以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)15以下、(1489~2150MHz)16以下、(2150~2681MHz)17以下、(2681~3224MHz)18以下
3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)日本アンテナ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)45使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
3.2GHz対応 2端子型テレビ端子(BL) 日本アンテナ3.2GHz対応 2端子型テレビ端子(BL)日本アンテナ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。
付属品取付パーツ2個質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上挿入損失(dB)(10~76MHz)4.5以下、(76~300MHz)4以下、(300~770MHz)4.5以下、(1000~1489MHz)5以下、(1489~2150MHz)6以下、(2150~2681MHz)7以下、(2681~3224MHz)8以下
3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL) 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL)日本アンテナ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
付属品取付パーツ2個質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)片方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上、双方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上挿入損失(dB)片方向:(10~55MHz)40以上、(70~300MHz)7以下、(300~770MHz)7以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下、双方向:(10~55MHz)5以下、(70~300MHz)5以下、(300~770MHz)6以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下
3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(端子台付) 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(端子台付)日本アンテナ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3.2GHzを通過させます。
付属品F型接栓(5C)1個質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様日本アンテナ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)7以下、(90~770MHz)6以下、(770~1489MHz)6.5以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)9.8以下、双方向:(10~60MHz)5以下、(70~90MHz)5以下、(90~770MHz)5以下、(770~1489MHz)6以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)8以下、(2681~3224MHz)8.8以下端子間結合損失(dB)(10~60MHz)13以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子日本アンテナ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コードStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
用途オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換ブラック適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)1.5最大解像度4K60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能HDMI(32ch)データ転送速度18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMI被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコードStarTech.com
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応4K60Hzビデオを長距離伝送プレナムスペースや下がり天井での使用に最適形状ストレート質量(kg)0.9ブラックタイプアクティブ電源バスパワー適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~95方向単方向入力電圧(V)DC5保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)AWG24/28最大解像度4K60Hz高さ(cm)1.2シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)入力電流(mA)300オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)縦(cm)1000外径(mm)9データ転送速度18GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2コネクタAHDMIコネクタBHDMIビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネルHDMI規格2ケーブルタイプアクティブ銅線MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコードStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応4K60Hzビデオを長距離伝送プレナムスペースや下がり天井での使用に最適形状ストレート質量(kg)1.3ブラックタイプアクティブ銅線電源バスパワー適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)15湿度(%RH)0~95方向単方向入力電圧(V)DC5保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)AWG24/28最大解像度4K60Hz高さ(cm)1.2シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)入力電流(mA)300オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)縦(cm)1500外径(mm)9データ転送速度18GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2コネクタAHDMIコネクタBHDMIビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネルHDMI規格2ケーブルタイプアクティブ銅線MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ LazosTVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズLazos
6,998税込7,698
1ケース(10個)
6日以内出荷
地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。
仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズ エイム電子48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズエイム電子
7,398税込8,138
1本
6日以内出荷
世界初のHDMI2.1認証ケーブル(2020.9.29現在 メーカー調べ)、ケーブル長は、お客様の敷設環境に合わせて1m、2m、3mをラインナップ、最大解像度は、8K60p 36bit(4:2:0)
HDMIケーブル 標準-Micro 2m AdafruitHDMIケーブル 標準-Micro 2mAdafruit
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様●長さ:2.0m●規格:-●コネクタ1:HDMI(Type-Aメス)●コネクタ2:HDMI(Type-Dオス)●備考:-●長さ:2.0mアズワン品番68-2094-21
HDMIケーブル 関西通信電線HDMIケーブル関西通信電線
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
KittenBot KOI - AIモジュール KittenBotKittenBot KOI - AIモジュールKittenBot
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:機能ボード●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:機能ボードアズワン品番68-2097-18

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ用ケーブル/アンテナ端子