低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式SB-A型
材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプSB-A
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式GE-ES型
材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)
タイプGE-ES-2RS
シールの有無シール付
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など
材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)
タイプシールなし
シールの有無シールなし
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシールなし
寸法d(mm)12.7
寸法D(mm)22.225
寸法B(mm)11.1
寸法C(mm)9.52
寸法(inch)B:0.437、dk:0.709
寸法dk(mm)18
寸法D(inch)45481
寸法C(inch)0.375
寸法d(inch)45293
1個
¥2,298
税込¥2,528
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシール付き
寸法d(mm)25.4
寸法D(mm)41.275
寸法B(mm)22.22
寸法C(mm)19.05
寸法(inch)B:0.875、dk:1.417
寸法dk(mm)36
寸法D(inch)1.625
寸法C(inch)0.75
寸法d(inch)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシール付き
寸法d(mm)22.225
寸法D(mm)36.512
寸法B(mm)19.43
寸法C(mm)16.66
寸法(inch)B:0.765、dk:1.26
寸法dk(mm)32
寸法D(inch)1.4375
寸法C(inch)0.656
寸法d(inch)45481
1個
¥4,398
税込¥4,838
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシールなし
寸法d(mm)34.925
寸法D(mm)55.562
寸法B(mm)30.15
寸法C(mm)26.19
寸法(inch)B:1.187、dk:1.929
寸法dk(mm)49
寸法D(inch)2.1875
寸法C(inch)1.031
寸法d(inch)1.375
1個
¥4,798
税込¥5,278
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプGE-ES-2RS
寸法d(mm)140
寸法D(mm)210
寸法B(mm)90
寸法C(mm)70
寸法dk(mm)180
シールの有無シール付き
許容傾斜角度α(°)0
許容傾斜角度α1(°)5
1個
¥119,800
税込¥131,780
69日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。