アンテナプラグ・接栓はアンテナケーブルの先端に取り付け、ユニットと接続するコネクター及びケーブル同士を中継する金具などです。金属製品以外では一般的なF型プラグの先端カバーや、屋外に設置したアンテナの接続部分を保護する防水カバーなどもあります。使用する環境を考慮し、選択するのが中継ネクター。通電性を考えるのであれば金メッキタイプです。他機器の影響を受けやすい環境ではシールドタイプのものを使用するなど用途にあわせて選択下さい。
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用
タイプF型
3224MHz対応
高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
コンタクトピン付き。
種別防水F型
RoHS指令(10物質対応)対応
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~2602
電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下
挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
用途屋外用
タイプF型
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ
適合4C用
タイプF型
入数2個入
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
3224MHz対応
接栓不要の高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。