4K8K対応5C用F型(接栓)コネクターマックステル(56件のレビュー)
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクターマックステル(3件のレビュー)
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクターマックステル(17件のレビュー)
3C用F型(接栓)コネクターマックステル(13件のレビュー)
4K8K対応高シールドL型変換プラグマックステル(1件のレビュー)
F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブルDXアンテナ(1件のレビュー)
防水形F形接栓DXアンテナ
4K8K対応防水用F型(接栓)コネクターマックステル
L型接栓プラグ変換フジパーツ
整合器(3.5mmミニプラグ-F型)フジパーツ
4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓DXアンテナ
防水形F形接栓(5C用)【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
F形接栓 【2K/4K/8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工