絞り込み
タイプ
- その他(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- サン電子(39)
- 日本テレガートナー(29)
- マスプロ電工(21)
- フジパーツ(14)
- マックステル(13)
- DXアンテナ(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(7)
- 変換名人(5)
- 日本アンテナ(1)
- Mono Wireless(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75