アンテナプラグ・接栓 :「bncコネクタ 絶縁」の検索結果
タイプ半田締付
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC750V
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)6max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~1G
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。