13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用 タイプF型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓 タイプF型
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合3C用 タイプF型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
適合75Ω
1個
219 税込241
11日以内出荷

2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
用途屋外用 タイプF型
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途F型
1個
149 税込164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)になります。通電性に優れた金メッキタイプで、3C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ 適合3C用 タイプF型 入数2個入
1個
299 税込329
5日以内出荷

2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ 適合4C用 タイプF型 入数2個入
1個
299 税込329
5日以内出荷

2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ 適合5C用 タイプF型 入数2個入
1個
299 税込329
5日以内出荷