絞り込み
タイプ
  • F型(7)
  • その他(2)
ブランド
  • DXアンテナ
  • サン電子(39)
  • 日本テレガートナー(29)
  • マスプロ電工(21)
  • マックステル(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • 変換名人(5)
  • 日本アンテナ(1)
  • Mono Wireless(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ

    F形中継接栓【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
    仕様F型中継接栓 C15型周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • 高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ

    高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル

    DXアンテナ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
    仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 DXアンテナ

    F形接栓

    DXアンテナ
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブル7C相当インピーダンス(Ω)75
  • 防水形F形接栓 DXアンテナ

    防水形F形接栓

    DXアンテナ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓 防水形セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル7C相当インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 DXアンテナ

    F形接栓

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~770保証期間1年適合ケーブル3C相当インピーダンス(Ω)75
  • 保安器(CATV用・アレスタ式) DXアンテナ

    保安器(CATV用・アレスタ式)

    DXアンテナ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    付属品防水キャップ×2仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと質量(kg)0.13タイプアレスタ式使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz
  • 防水形F形接栓 DXアンテナ

    防水形F形接栓

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓 防水型セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 DXアンテナ

    F形接栓

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
  • 電流カット形ダミー抵抗【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    電流カット形ダミー抵抗【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    -
    保証期間1年
  • アッテネーター 通電仕様 DXアンテナ

    アッテネーター 通電仕様

    DXアンテナ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
    質量(g)16周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下インピーダンス(Ω)75
  • F形接栓 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナ

    F形接栓 【2K/4K/8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
    仕様【接栓】F型セット内容接栓 リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナプラグ・接栓