40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85 内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299 税込329
当日出荷

現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品
タイプ5C用 インピーダンス(Ω)75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。 分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。 テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用 コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。 本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色 入力端子、出力端子は金メッキを採用 HSマーク適合品
ケーブル長(cm)70 インピーダンス(Ω)75
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

サン電子F形コネクタ
用途屋内用 適合7C用(7C-FB・FV・2V)
1パック(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

F5コネクタ10個入り
用途業者ニーズの高い10個入り
1個
719 税込791
3日以内出荷

適合CS、BS、CATV、FM、UHF、VHF
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
1個
799 税込879
5日以内出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷

1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F5コネクタ用リング
用途業者ニーズの高いリング10個入り
1個
169 税込186
3日以内出荷

5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷

適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
1個
290 税込319
5日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.8A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

F4コネクタ用リング
用途業者ニーズの高いリング10個入り
1個
169 税込186
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

F4コネクタ10個入り
用途業者ニーズの高い10個入り
1個
729 税込802
3日以内出荷

仕様高シールド 適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
1個
499 税込549
5日以内出荷

適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
1個
499 税込549
5日以内出荷

1パック(2個)
549 税込604
4日以内出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サン電子F形コネクタ
仕様中継セット 適合4C用
1個
699 税込769
4日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様高シールド 適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
1個
499 税込549
5日以内出荷

適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
1個
499 税込549
5日以内出荷

1パック(2個)
559 税込615
4日以内出荷