アンテナプラグ・接栓はアンテナケーブルの先端に取り付け、ユニットと接続するコネクター及びケーブル同士を中継する金具などです。金属製品以外では一般的なF型プラグの先端カバーや、屋外に設置したアンテナの接続部分を保護する防水カバーなどもあります。使用する環境を考慮し、選択するのが中継ネクター。通電性を考えるのであれば金メッキタイプです。他機器の影響を受けやすい環境ではシールドタイプのものを使用するなど用途にあわせて選択下さい。
211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型プラグ フジパーツL型プラグフジパーツ
539税込593
1個
4日以内出荷
アンテナケーブルをL型プラグに変換する変換アダプターです。
仕様片側:プッシュ式(オス)、片側:ネジ式(メス)
アンテナ 圧着Fプラグ(5C用) 変換名人アンテナ 圧着Fプラグ(5C用)変換名人
539税込593
1袋(5個)
5日以内出荷
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 5C用 ] 5個入
端子5C用 Fプラグ
ダミー抵抗 イチネンTASCOダミー抵抗イチネンTASCO
4,498税込4,948
1パック(10個)
4日以内出荷
分配器などの空き端子に接続 環境にやさしいRoHS指令対応商品
質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14.5×11×11
4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ4K8K対応 テレビプラグ日本アンテナ
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓 DXアンテナ4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 4C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型その他【外観図・規格表】F4FH(42655)セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
電流カット形ダミー抵抗【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ電流カット形ダミー抵抗【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
-
保証期間1年
F形接栓 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナF形接栓 【2K/4K/8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
仕様【接栓】F型セット内容接栓 リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
C-15形コネクタ サン電子C-15形コネクタサン電子
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途屋内用
ダミー抵抗(75Ω) マックステルダミー抵抗(75Ω)マックステル(1件のレビュー)
219税込241
1個
11日以内出荷
2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
適合75Ω
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
接栓防水用テープ 屋外用 自己融着テープ:2m /ビニルテープ:10m DXアンテナ接栓防水用テープ 屋外用 自己融着テープ:2m /ビニルテープ:10mDXアンテナ
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
自己融着テープ(2m)+ビニルテープ(10m)がセットになった接栓防水用テープ(屋外用)。屋外使用の接線の防水処理に使用できます。 接栓の防水処理用テープ 。屋外の接栓取付部分やケーブル中継箇所を風雨から保護します。自己融着テープ2m巻き+ビニルテープ10m巻きのセットです。
テープ長さ(m)【ビニール】10、【自己融着テープ】2
BS・CS用F型コネクターセット マスプロ電工BS・CS用F型コネクターセットマスプロ電工
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型
防水接栓 日本アンテナ防水接栓日本アンテナ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防水性能を高めたF型コネクター。屋外で接続時に使用します。
3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
299税込329
1個
5日以内出荷
3C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)になります。通電性に優れた金メッキタイプで、3C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ適合3C用タイプF型入数2個入
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
299税込329
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
299税込329
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
5分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子5分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.8A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
コネクタ用リング 4Cコネクタ用 10個入り サン電子コネクタ用リング 4Cコネクタ用 10個入りサン電子
729税込802
1個
6日以内出荷
F4コネクタ10個入り
用途業者ニーズの高い10個入り
中継コネクター 日本アンテナ中継コネクター日本アンテナ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
FT型-F型変換(FTはオス、Fはメス)の中継接栓です。
3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
3dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)3±1.0、(50~60MHz)3±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
10dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)10±1.5、(90~770MHz)10±1.0、(770~1500MHz)10±1.5、(1500~2150MHz)10±1.5、(2150~2602MHz)10±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
20dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ20dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
20dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)2.5以下、(50~60MHz)4.0以下、(70~90MHz)20±1.5、(90~770MHz)20±1.5、(770~1500MHz)20±1.5、(1500~2150MHz)20±2.0、(2150~2602MHz)20±3.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
15dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ15dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
15dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)15±1.5、(90~770MHz)15±1.0、(770~1500MHz)15±1.5、(1500~2150MHz)15±2.0、(2150~2602MHz)15±2.5周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
6dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.0以下、(70~90MHz)6±1.5、(90~770MHz)6±1.0、(770~1500MHz)6±1.5、(1500~2150MHz)6±1.5、(2150~2602MHz)6±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
BS 左旋用 ブロックアッテネータ 日本アンテナBS 左旋用 ブロックアッテネータ日本アンテナ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
本製品は、BS左旋帯域(2339~2490MHz)を減衰させる機器です。他チャンネルに比べ、BS左旋帯域の信号レベルが高い場合に使用することで、チャンネル間のレベル差が改善し、調整が容易になります。
質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~20712339~24902708~3224電圧定在波比(10~2071MHz)2.5以下、(2339~2490MHz)-、(2708~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~2071MHz)3以下、(2339~2490MHz)-、(2708~3224MHz)3以下電流通過入力(出力)端子と出力(入力)端子間:最大DC15V・0.5A減衰量(dB)(10~2071MHz)-、(2339~2490MHz)5~8、(2708~3224MHz)-
15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
15dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)15±1.5、(50~60MHz)15±1.8、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
3dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ3dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
3dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.5以下、(50~60MHz)2.5以下、(70~90MHz)3±1.5、(90~770MHz)3±1.0、(770~1500MHz)3±1.5、(1500~2150MHz)3±1.5、(2150~2602MHz)3±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200 HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75
6dB用アッテネーターF型/電流通過型   FAT6PE-SP 日本アンテナ6dB用アッテネーターF型/電流通過型 FAT6PE-SP日本アンテナ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
タイプF型
5C用F形コネクタ(10個入り)   F5N10P サン電子5C用F形コネクタ(10個入り) F5N10Pサン電子
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
タイプ5C
ダミー抵抗   FD75AP サン電子ダミー抵抗 FD75APサン電子
499税込549
1個
5日以内出荷
5C中継コネクタセット   F5CNP サン電子5C中継コネクタセット F5CNPサン電子
699税込769
1個
6日以内出荷
タイプ5C
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用   F-4PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用 F-4PLNサン電子
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
F型中継コネクタ   FCN-1P サン電子F型中継コネクタ FCN-1Pサン電子
499税込549
1個
5日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF
5C用F型コネクタ(2個入り)   F5N-2P サン電子5C用F型コネクタ(2個入り) F5N-2Pサン電子
290税込319
1個
5日以内出荷
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、UHF、VHF

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナプラグ・接栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら