4ページ目: アンテナプラグ・接栓
F型のネジ式コネクタをクイック式に変換するアダプタです。 金メッキなので信号の減衰が少ないです。
加工金メッキ
端子アンテナ コネクタ(F型 ネジ式 メス) - アンテナ コネクタ(F型 クイック式 オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。
ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)
アズワン品番65-2256-06
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用
アズワン品番65-2256-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
屋外用
RoHS対応品
防水性を高めたF型コネクター
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用
アズワン品番65-2256-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
1袋(5個)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1パック(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える
付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個
材質(ケース/カバー)ステンレス製
質量(kg)0.1
周波数帯域(MHz)10~770
絶縁耐圧AC1000V(1分間)
電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下
挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3224MHz対応
接栓不要の高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
タイプ半田締付
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓
セット内容リング付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル4C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様F型端子、シールド型
タイプ屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)13×12×35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下
挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下
耐電圧(V)(最大)AC65
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型
その他【外観図・規格表】F5FH(71594)
セット内容中心コンタクト付
周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間1年
適合ケーブル5C相当
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。