絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: リニアシャフト

直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
オイレス  ルーテックEスナップフィットブッシュ オイレス工業オイレス ルーテックEスナップフィットブッシュオイレス工業
98税込108
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+80
エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所エンドプレート(インロータイプ)岩田製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所エンドプレート(2穴タイプ)岩田製作所
248税込273
1個
翌々日出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
リニアロック LLT インフォムリニアロック LLTインフォム
798税込878
1個
当日出荷から3日以内出荷
TCBオイレステクメット オイレス工業TCBオイレステクメットオイレス工業
299税込329
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
セラミックシャフト ウイセラセラミックシャフトウイセラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FCNB(日本ベアリング)
16,910税込18,601
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)30
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FCNB(日本ベアリング)
3,335税込3,669
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)300タイプSN外径(mm)20
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FCNB(日本ベアリング)
11,210税込12,331
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)20
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FCNB(日本ベアリング)
10,545税込11,600
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)12
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FCNB(日本ベアリング)
5,244税込5,768
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)500タイプSN外径(mm)12
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FCNB(日本ベアリング)
8,959税込9,855
1個
60日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)10
【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプYSK[リニアシャフト](1件のレビュー)
2,686税込2,955
1本
16日以内出荷
材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)外径公差g6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプYSK[リニアシャフト]
2,443税込2,687
1本
16日以内出荷
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプYSK[リニアシャフト]
2,243税込2,467
1本
16日以内出荷
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側リング溝付 YSFAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側リング溝付 YSFAタイプYSK[リニアシャフト]
1,900税込2,090
1本
16日以内出荷
軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。
材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプYSK[リニアシャフト]
5,429税込5,972
1本
16日以内出荷
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプYSK[リニアシャフト]
4,986税込5,485
1本
16日以内出荷
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSSEBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSSEBタイプYSK[リニアシャフト]
4,400税込4,840
1本
16日以内出荷
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径N3,4,5,6,8,10,12めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプYSK[リニアシャフト]
4,058税込4,464
1本
16日以内出荷
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2めねじ径N3,4,5,6,8,10,12めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプYSK[リニアシャフト]
3,358税込3,694
1本
16日以内出荷
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2めねじ径M3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプYSK[リニアシャフト]
5,572税込6,129
1本
16日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSSDBタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSSDBタイプYSK[リニアシャフト]
4,358税込4,794
1本
16日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径N3,4,5,6,8,10,12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアシャフト 両側段付 YSDDタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト 両側段付 YSDDタイプYSK[リニアシャフト]
4,943税込5,437
1本
16日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
オイレス ボルト LHS オイレス工業オイレス ボルト LHSオイレス工業
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様(破断トルク)118N・m[12.0kgf・m]推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・m])67.3[6.86]
オイレス スライドパック PAC オイレス工業オイレス スライドパック PACオイレス工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400
オイレス スライドシフターキャップ オイレス工業オイレス スライドシフターキャップオイレス工業
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ) オイレス工業オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ)オイレス工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オイレス スライドシフターBFタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBFタイプオイレス工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイレス スライドシフターBCタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBCタイプオイレス工業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)オイレス工業
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBAタイプオイレス工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オイレス シャフトホルダー オイレス工業オイレス シャフトホルダーオイレス工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
リニアロック LLTG(クサビ型) インフォムリニアロック LLTG(クサビ型)インフォム
939税込1,033
1個
3日以内出荷
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
159税込175特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
2,598税込2,858
1本
12日以内出荷から31日以内出荷
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
リニアシャフト