リニアシャフト :「磨き棒」の検索結果

直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷