リニアシャフト :「表面粗さ」の検索結果
直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
3
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
硬度が高く耐摩擦性が優れています。
熱伝導率が高いです。
高温下での化学的耐食性が優れています。
電気絶縁特性が良好です。
機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。
化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。
電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。
長さ(mm)100
色ベージュ系
精度(真円度)0.1mm
表面粗さ1.0Ra
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。