タッカー/ネイラー :「単管打ち込み機」の検索結果
釘打機とは、釘などを材料に高速で打ち込むための工具。タッカー、ネイルガンとも呼ばれます。電気を使うものの他、空圧を利用したもの、手動など動力は様々。打ち込むものも用途に合わせて釘、ステープル、杭などがあります。使い方は釘打機の先端を打ち込む材料に押し当て引き金を操作。パワーのある工具であるため、使用環境や服装など常に安全性に注意が必要です。また釘打機によって対応できる釘のサイズが異なるので、使用目的にあったものを選ぶようにしましょう。
関連キーワード
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:768
質量(kg)6.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:645
質量(kg)8.1
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 503
質量(kg)7.3
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。